Kit de aparate de respirație reutilizabile și de unică folosință 3M™ 1000M

Cod articol.: 7000068092
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 4 buc.
  • Pași de comandă: 4 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 7000068092
EAN / GTIN 04001895684715
Număr producător 7000068092
L-Număr L01110 251
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Alegeți cutiile de siguranță 3M™ pentru un set complet de echipamente de siguranță 3M pentru o gamă largă de aplicații industriale. Kiturile noastre includ o gamă largă de echipamente de siguranță, cum ar fi dopuri pentru urechi, ochelari de vedere completă și protecție respiratorie, inclusiv jumătate mască, filtre pentru gaze și vapori, filtre de particule și măști de particule 3M™ Aura™.

Avantaj:

  • Protecția respiratorie include: 1 x Half Mask reutilizabil 3M™, mediu, 6200, 2 x filtru Bayonet gazos și de vapori 3M™, A2, 9322, 4 x filtru Bayonet cu particule 3M™, 6055, 5925, 2 x suport de filtru 3M™ 501, 2 x măști de particule 3M™ Aura™, P2, P2R
  • Protecția auditivă include: 1 x dopuri pentru urechi 3M™ 1310 cu cablu, 2 x pereche de dopuri pentru urechi 3M™ seria 1100
  • Protecție pentru ochi inclusă: 1 X 3M™ GoggleGear™ ochelari de protecție pentru vedere completă 2890SA
  • Cu 2 lavete de curățare 105
  • Cutie de siguranță practică cu o gamă largă de echipamente de siguranță într-o cutie de depozitare comodă