• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

3M™ E-A-R™ Classic™ Inserti di prova con sonda, scatola da 50 paia, 393-2003-50

Codice art.: 7000052882
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 50 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 50 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7000052882
EAN / GTIN 10080529190762
Codice del produttore 7000052882
Numero-L L01130 101615
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Gli inserti di prova con sonda 3M™ E-A-R™ Classic™ sono una versione modificata degli inserti auricolari in schiuma monouso 3M Classic che conosci e utilizzi, progettati appositamente per essere utilizzati con il sistema di validazione 3M™ E-A-Rfit™ Dual-Ear I nostri inserti auricolari sono lo stesso modello venduto di serie, ma sono progettati specificamente per l'uso con il sistema di validazione 3M™ E-A-Rfit™ Dual-Ear. Il sistema completo emette un giudizio ″promosso″ ″bocciato″ in base al valore di attenuazione individuale (PAR) del dipendente che indossa gli inserti auricolari 3M. Questi inserti auricolari con sonda consentono ai datori di lavoro di determinare il livello di protezione fornito dal modello specifico di inserti. I lavoratori possono utilizzare le versioni con sonda del modello esistente di inserti auricolari che stanno utilizzando sul posto di lavoro e valutarne l'idoneità e la conformità. Utilizzando gli inserti auricolari di prova con sonda, il sistema di validazione 3M™ E-A-Rfit™ Dual-Ear misura l'efficacia della protezione acustica dall'interno dell'orecchio dei dipendenti, fornendo risultati quantitativi accurati. Questi inserti di prova con sonda devono essere utilizzati solo con il sistema e non sono adatti per l'uso come protezione acustica. Sono disponibili in scatole da 50 paia.

Vantaggi:

  • Questi inserti auricolari di prova sono modificati con una sonda per l'uso durante Fit Test con il sistema di validazione 3M™ E-A-Rfit™.
  • Da utilizzare con il sistema di validazione 3M™ E-A-Rfit™ per misurare l'efficacia dei dispositivi di protezione dell'udito
  • Da non utilizzare come protezione acustica
  • Scatola da 50 paia
  • I prodotti 3M PSD sono solo per uso professionale

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Accedi

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello