• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

Bouchons de test avec sonde 3M™ E-A-R™ Classic™, 393-2003-50

Réf.: 7000052882
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 50 Unité
  • Etapes de la commande : 50 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article 7000052882
EAN / GTIN 10080529190762
Réf. fabricant 7000052882
Article hors catalogue L01130 101615
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Les bouchons de test 3M™ E-A-R™ Classic™ sont une version modifiée des bouchons d'oreille en mousse jetables 3M Classic que vous connaissez et utilisez. Ils sont spécialement conçus pour être utilisés avec le système de validation Dual-Ear 3M™ E-A-Rfit™ Il s'agit du même modèle que celui vendu de série, mais spécialement conçus pour être utilisés avec le système de validation Dual-Ear 3M™ E-A-Rfit™. Le système fournit un résultat positif ou négatif en fonction du taux d'atténuation personnel (PAR) de l'employé lorsqu'il porte des bouchons d'oreille 3M. Ces bouchons d'oreille avec sonde permettent aux employeurs de déterminer le niveau de protection des modèles de bouchon spécifiques qu'ils fournissent à leur personnel. Les employés peuvent utiliser les versions avec sonde du modèle de bouchons d'oreille qu'ils utilisent sur leur lieu de travail et évaluer leur ajustement et leur conformité. À l'aide de ces bouchons de test, le système de validation Dual-Ear 3M™ E-A-Rfit™ mesure l’efficacité de la protection auditive à l'intérieur de l’oreille de la personne qui la porte, ce qui garantit des résultats précis et de qualité. Ces bouchons de test avec sonde sont destinés à être utilisés avec le système uniquement et ne conviennent pas pour une utilisation comme protection auditive. Chaque boîte contient 50 paires.

Avantage(s):

  • Ces bouchons de test sont équipés d'un tube sonde pour les essais d'ajustement des bouchons d'oreille à l'aide du système de validation 3M™ E-A-Rfit™
  • À utiliser avec le système de validation 3M™ E-A-Rfit™ pour mesurer l'efficacité EPA
  • À ne pas utiliser comme protection auditive
  • 50 paires par boîte
  • Les produits PSD 3M sont destinés à un usage professionnel uniquement.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Connectez-vous