3M™ Nastro in tessuto di vetro /foglio di alluminio per temperature elevate 363, 19.05 mm x 33 m

Codice art.: 7000048751
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 48 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 48 Pezzi
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Nastro adesivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7000048751
EAN / GTIN 50021200428505
Codice del produttore 7000048751
Numero-L L01310 296

Descrizione

Esecuzione:

Colore prodotto: Argento
Laminato con un foglio di alluminio, il 3M™ offre un'ottima riflessione del calore radiante
Lunghezza complessiva: 33 m
Ampiezza complessiva: 19.05 mm
Prestazioni affidabili a lungo termine in applicazioni a temperature estreme

Descrizione:

Il Nastro in fibra di vetro/foglio di alluminio 3M™ 363 per alte temperature è molto robusto e flessibile; è progettato per la schermatura del calore in applicazioni aerospaziali, automotive e industriali. Il nostro nastro combina un supporto in foglio con un nastro in fibra di vetro e un adesivo al silicone sensibile alla pressione.

Proprietà:

Può essere facilmente tagliato in dimensioni o formati speciali
Struttura leggera e flessibile – applicabile facilmente a una varietà di forme irregolari
Prestazioni costanti dai -54 °C ai 316 °C
Soddisfa i requisiti F.A.R. 25.853(a)
I migliori risultati si ottengono se applicato a superfici asciutte con temperature superiori a 0 °C, ma può essere applicato anche a temperature più basse

Nota:

Schermatura e impacchettamento dei cablaggi ecc.
Applicazioni nel campo delle alte temperature, anche su superfici irregolari