Ausführung:
Produktfarbe: silber
Laminiert mit einer Aluminiumfolie bietet das 3M™ eine sehr gute Reflexion von Strahlungshitze
Gesamtlänge: 33 m
Gesamtbreite: 19.05 mm
Langfristig zuverlässige Performance in extremen Temperatureinsatzbereichen
Beschreibung:
Ein Laminat aus Aluminiumfolie und einem Glasgewebe mit einem transparenten Silikonklebstoff. Hohe Reißfestigkeit und gute Flexibilität ermöglichen die Anwendung auf unebenen Oberflächen.
Merkmal:
Hervorragende Reißfestigkeit durch Glasgewebe-Träger
Bei reiner Strahlungswärme bis zu 1.000 °C Temperaturbeständig
Kombination aus Glasgewebe und Aluminium ermöglicht gute Formbarkeit des Klebebandes bei extremer Reißfestigkeit
Hinweis:
Abschirmung und Bündelung von Kabelsträngen u. v. m.
Anwendungen im Hochtemperaturbereich, auch auf unebenen Oberflächen