3M™ Cinta de Aluminio con Fibra de Vidrio 363, Plata, 19.05 mm x 33 m

Número de artículo: 7000048751
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 48 Piezas
  • Pasos del pedido: 48 Piezas
a petición
Disponible en > 8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Cinta adhesiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000048751
EAN / GTIN 50021200428505
Número del fabricante 7000048751
Número L L01310 296

Descripción

Ejecución:

Color de producto: Plateado
Laminado con una lámina de aluminio, el 3M™ ofrece una muy buena reflexión del calor radiante
Longitud total: 33 m
Anchura total: 19.05 mm
Rendimiento fiable a largo plazo en aplicaciones de temperaturas extremas

Descripción:

La cinta de fibra de vidrio/soporte de aluminio para altas temperaturas 363 de 3M™ es muy fuerte y flexible, y se ha diseñado para proteger contra el calor en aplicaciones aeroespaciales, de automoción e industriales. Nuestra cinta combina un soporte de aluminio con cinta de fibra de vidrio y adhesivo de silicona sensible a la presión.

Característica:

Puede troquelarse fácilmente en tamaños o formas especiales
Estructura ligera y flexible, que se aplica fácilmente a diversas formas irregulares
Ofrece un rendimiento uniforme de -54 °C a 316 °C
Satisface los requisitos de F.A.R. 25.853(a)
Los mejores resultados se obtienen cuando se aplica a una superficie limpia y seca por encima de 0 °C, pero puede aplicarse a temperaturas inferiores

Nota:

Blindaje y agrupación de mazos de cables, etc.
Aplicaciones en el rango de altas temperaturas, también en superficies irregulares