Nastro in PE 3M™ UHMW 5425, Trasparente, 254 mm x 33 m, 0.08 mm

Codice art.: 7000048698
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Nastro adesivo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7000048698
EAN / GTIN 00021200735851
Codice del produttore 7000048698
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Utilizzare il nastro in film PE UHMW 3M™ 5425 per le applicazioni che richiedono una superficie scorrevole o che prevedono forte usura da contatto. Il nostro nastro è un supporto in polietilene ad altissimo peso molecolare rivestito con uno speciale adesivo acrilico per il fissaggio di materiali a elevata energia superficiale. Resiste all'abrasione, agli oli e a varie tipologie di solventi, ha un basso coefficiente di attrito per un effetto ″scivoloso″ tra le superfici e assicura una facile manipolazione e la possibilità di fustellare. Il nostro nastro aiuta anche a ridurre cigolii, rumori metallici e altri tipi di rumore che si verificano con il movimento.

Vantaggi:

  • Resiste alle abrasioni, agli oli e a varie tipologie di solventi
  • Ha un basso coefficiente di attrito per un effetto ″scivoloso″ tra le superfici
  • Riduce cigolii, rumori metallici e altri tipi di rumore che si verificano con il movimento
  • Assicura una facile manipolazione e la possibilità di fustellare.
  • Utilizzato in applicazioni che non consentono la lubrificazione a causa della contaminazione

Raccomandazioni:

  • Rivestimento scorrevole e protettivo in un'ampia gamma di applicazioni
  • Ovunque si verifichino cigolii, cigolii e battiti
  • Per la finitura scorrevole di superfici, ad esempio
  • B..
  • Durante il trasporto o presso le stazioni di riempimento e imballaggio