Esecuzione:
Colore del prodotto: verde
Elevata resistenza al taglio
Lunghezza totale: 66 m
Larghezza totale: 50,8 mm
Facile rimozione senza residui
Descrizione:
Nastro di poliestere 3M™ 8402 verde, nastro in pellicola di poliestere da 0,05 mm con adesivo in silicone pigmentato in verde.
Proprietà:
Buona resistenza alla temperatura
Elevata resistenza al taglio
Flessibilità in un ampio intervallo di temperature
Nessun residuo di adesivo, meno lavori di rielaborazione
Rimozione facile e senza residui
L'adesivo siliconico consente l'utilizzo fino a +200°C
Nota:
Copertura durante i processi di incisione e anodizzazione
Verniciatura a polvere elettrica
Giunzione della carta protettiva siliconata
Stagnatura in rotolo di circuiti stampati