Execuţie:
Culoarea produsului: verde
Rezistență ridicată la forfecare
Lungime totală: 66 m
Lățimea totală: 50,8 mm
Îndepărtare ușoară și fără reziduuri
Descriere:
Pentru anodizare, lipire și îmbinare de materiale compozite, utilizați banda de poliester 3M™ 8402. Această bandă translucidă cu nuanță verde este acoperită cu un adeziv de silicon care aderă bine pe suprafețe dificile, inclusiv pe hârtii și filme acoperite cu silicon. Este rezistentă la substanțe chimice și funcționează într-o gamă largă de temperaturi și medii.
Caracteristică:
Rezistență bună la temperatură
Rezistență ridicată la forfecare
Flexibilitate pe o gamă largă de temperaturi
Fără reziduuri de adeziv, mai puține retușuri
Îndepărtare ușoară și fără reziduuri
Adezivul siliconic permite utilizarea până la +200°C
Notă:
Mascare pentru procesele de gravură și anodizare
Acoperire cu pulbere electrică
Îmbinarea hârtiilor de protecție siliconate
Tinichigerie cu role de circuite imprimate