3M™ Polyesterová 8402, zelená, 51 mm x 66 m, 0,05 mm

Artiklové číslo: 7000048553
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 24 ks
  • K objednání po násobcích: 24 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Lepicí páska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7000048553
EAN / GTIN 50021200043685
Číslo výrobce 7000048553

Popis

Provedení:

Barva produktu: Zelená
Vysoká pevnost ve smyku
Celková délka 66 m
Celková šířka: 50.8 mm
Snadná a snadno odstranitelná schopnost bez reziduí

Popis:

Zelená průsvitná pro spojování silikonizovaných ochranných papírů, maskování při leptání a eloxování, elektrostatické práškové lakování a cínování tištěných spojů.

Charakteristika:

Dobrá teplotní odolnost
Flexibilita v široké škále teplotních aplikací
Žádné zbytky lepidla, méně přepracování
Silikonové lepidlo umožňuje použití až do +200°C.

Poznámka:

Pokrývá při leptání a anodizování
Elektrický práškový nátěr
Sváření silikonizované ochranné papíry
Válcované cínové pokovování tištěných obvodů