• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Disco HS per lucidatura e mascheratura Standard Abrasives™

Codice art.: 7000047211
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 500 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 500 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato oltre le 8 settimane
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
Codice articolo 7000047211
EAN / GTIN 00051115371462
Codice del produttore 7000047211
Numero-L L51710 886
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Pulisci e lucida in modo efficace le aree difficili da raggiungere, come ad esempio la parte interna delle tubature, con il disco Standard Abrasives™HS. I nostri abrasivi rivestiti in resina spugnosa sono indicati per trattare superfici ostinate che richiedono un prodotto resistente e sono in grado di automodellarsi per raggiungere punti angusti, anche all'interno di tubi stretti. La struttura unica di questo abrasivo impedisce di danneggiare o rigare la superficie da trattare, rimuovendo i contaminanti più ostinati senza lasciare increspature. Il tampone è realizzato in un robusto materiale in nylon rivestito in resina che contiene un resistente grano abrasivo con ossido di alluminio. L'ossido di alluminio taglia in modo netto mentre il tampone sviluppa poco calore. Inoltre è impermeabile e può essere utilizzato con lubrificanti. Scegli tra grane abrasive grosse (colore verde) e medie (colore blu) per favorire la realizzazione di finiture satinate sui metalli dolci.

Vantaggi:

  • Il design esclusivo dell'abrasivo consente al tampone di accedere alle aree difficili da raggiungere
  • Questo disco a trama aperta reagisce alle imperfezioni della superficie, rigando o danneggiando in misura minima il substrato
  • L'interfaccia robusta in nylon consente di rimuovere i contaminanti superficiali, ostacolando contemporaneamente le increspature o la rigatura del pezzo da lavorare
  • La superficie rivestita in resina scorre senza problemi ed è impermeabile per essere utilizzata con lubrificanti
  • Disponibile in grane abrasive grossolane (colore verde) e medie (colore blu) per favorire la realizzazione di finiture satinate sui metalli dolci
  • Sostituzione rapida

Raccomandazioni:

  • Utilizzabile per le operazioni di pulitura e lucidatura delle aree difficili da raggiungere come la parte interna delle tubature