Croix de lustrage et de ponçage Standard Abrasives™ HS

Réf.: 7000047211
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 500 Unité
  • Etapes de la commande : 500 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé trop long
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
Référence article 7000047211
EAN / GTIN 00051115371462
Réf. fabricant 7000047211
Article hors catalogue L51710 886
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Nettoyer et polir efficacement des zones difficiles d'accès telles que l'intérieur des tuyaux ou des conduits grâce à la croix de lustrage et de ponçage Standard Abrasives™ HS. Nos abrasifs spongieux, enduits de résine, viennent à bout des surfaces tenaces qui ont besoin d'un produit fort et peuvent se mouler pour atteindre les zones étroites, même à l'intérieur de tubes étroits. La conception unique de l'abrasif n'endommage pas ou ne raye pas la surface sur laquelle il travaille, en éliminant les contaminants les plus tenaces sans laisser de rayures. La croix de lustrage est un matériau solide en nylon revêtu de résine qui utilise un grain abrasif à oxyde d'aluminium robuste. Les minéraux d'oxyde d'aluminium affichent une haute efficacité de coupe tandis que la croix résiste à l'échauffement. Elle est également étanche pour une utilisation avec des lubrifiants. Faites votre choix parmi les gros grains (vert) et les grains moyens (bleu) pour produire des finitions satinées sur les métaux doux.

Avantage(s):

  • La conception unique de l'abrasif permet à la croix de s'adapter à l'intérieur des zones difficiles d'accès
  • La croix aérée s'adapte aux imperfections de la surface avec des rayures ou des dégâts minimes du substrat
  • La face en nylon solide élimine les contaminants de surface tout en résistant aux rayures de la pièce à usiner
  • La surface enduite de résine résiste à l'échauffement et est étanche pour une utilisation avec des lubrifiants
  • Disponible en gros grains (vert) et grains moyens (bleu) pour produire des finitions satinées sur les métaux doux
  • Changement rapide

Recommandation(s):

  • À utiliser pour nettoyer et polir des zones difficiles d'accès telles que l'intérieur des tuyaux ou des conduits