• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Ruota convoluta Standard Abrasives™ General Purpose Plus

Codice art.: 7000047118
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 4 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 4 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato oltre le 8 settimane
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
Codice articolo 7000047118
EAN / GTIN 00051115370397
Codice del produttore 7000047118
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Ottieni una velocità di taglio costante nelle operazioni di sbavatura, mescolatura e pulitura con la ruota convoluta universale Standard Abrasives™. Le nostre ruote contengono un minerale in grane da medie a fini che produce finiture fini su parti come gli strumenti chirurgici. Le abbiamo realizzate con trama aperta resistente all'intasamento che prolunga la durata operativa dell'abrasivo. Sono robuste e resistono alla lavorazione dei bordi mentre i minerali affilati rimuovono rapidamente le bave, aiutando gli operatori a lavorare in modo rapido ed efficiente.

Vantaggi:

  • Eccellente per le operazioni di sbavatura, mescolatura e pulitura che richiedono velocità di taglio costante e resistenza
  • L'azione rapida di taglio contribuisce a rimuovere in fretta le bave, incrementando la produttività
  • Il minerale in grane da medie a fini produce finiture fini su parti come gli strumenti chirurgici
  • Resiste alle lavorazioni sui bordi grazie alla densità dura
  • La trama aperta è resistente all'intasamento, prolungando la vita utile dell'abrasivo

Raccomandazioni:

  • Utilizzabile per operazioni di sbavatura, mascheratura e pulitura