3M™ Standardní Abrasives™ GP Plus Kompaktní disk, 150 mm x 12 mm x 25 mm, 8S FIN

Artiklové číslo: 7000047118
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 4 ks
  • K objednání po násobcích: 4 ks
na poptávku
Odhadovaná dodací lhůta je příliš dlouhá.
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7000047118
EAN / GTIN 00051115370397
Číslo výrobce 7000047118
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Dosáhněte konstantní rychlosti Cut během odstraňování otřepů, promíchávání a čištění pomocí standardního univerzálního kola Abrasives™ plus Convolute. Naše kola používají Medium k jemnému doladění minerálů, vytváření jemných povrchů na dílech, jako jsou chirurgické nástroje. Vyrobili jsme je s otevřenou, zatížinou pavučinou, která prodlužuje životnost abraziva Service. Jsou robustní a odolné vůči okrajům, zatímco ostré řezné minerály rychle odstraňují otřepy a umožňují obsluze pracovat rychle a efektivně.

Výhoda:

  • Vynikající pro odstraňování otřepů, promíchávání a čištění, pokud je vyžadována konzistentní rychlost Cut a odolnost kol
  • Rychlá rychlost Cut pomáhá rychle odstranit otřepy a zvýšit produktivita
  • Medium to Fine grade Mineral produkuje jemné povrchy na částech, jako jsou chirurgické nástroje
  • Tvrdá hustota odolává okrajům
  • Otevřená síť je odolná proti zatížení a prodlužuje životnost abraziv Service

Doporučení:

  • Pro odstraňování otřepů, promíchávání a čištění

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku