Descrizione:
Pulire, sbavare e migliorare le superfici in modo efficiente con il disco standard Abrasives™ Buff and Blend HS-F. I nostri dischi sono progettati per processi manuali e automatizzati o per processi robotici. Sono realizzati in un tessuto non tessuto altamente adattabile che è particolarmente adatto per parti sagomate e superfici irregolari come accessori sanitari e per porte. Utilizzano un minerale di allumina affilato per un motivo uniforme di graffi. Questo minerale funziona bene su metalli ferrosi e non ferrosi. I dischi HS-F sono dotati di un materiale ad alta resistenza ″soffice″ (HS-F) Buff and Blend che offre risultati professionali nei processi di finitura automatizzati e fuori mano. La struttura densa e rigida dei dischi resiste ad alta pressione senza piegature o strappi, garantendo efficienza nella rottura dei bordi, sbavare e finitura di bordi e saldature, oltre a significativi guadagni di produttività. Utilizzare questi dischi per una pulizia, un sbavare e una finitura efficienti e ottenere risultati uniformi e senza lubrificazione. Sono consigliati per superfici molto fini, lucide, con finitura satinata e altre superfici decorative e sono particolarmente adatti per ottone, acciaio inox, alluminio, raccordi o dispositivi di fissaggio cromati e nichelati.
Vantaggi:
- Il materiale ad alta resistenza ″Fluffy″ (HS-F) Buff and Blend offre risultati professionali e risultati di finitura automatizzati
- La struttura rigida e durevole consente la rottura dei bordi, la sbavare e la finitura di bordi e saldature
- Consigliato per superfici molto fini e lucide, superfici satinate e altre superfici decorative
- Crea una finitura satinata uniforme e senza lubrificazione su ottone, acciaio inox, alluminio, raccordi o fissaggi cromati e nichelati
- La struttura densa e rigida resiste all'alta pressione senza piegarsi o strapparsi, aumentando il produttività
- L'ossido di alluminio taglia bruscamente per un motivo uniforme di graffi ed è particolarmente adatto per metalli ferrosi e non ferrosi
- Il nastro aperto è resistente al carico e limita l'accumulo di oggetti estranei che possono ostruire l'abrasivo e prolunga la durata di Service
- I dischi con foro centrale sono disponibili in una gamma di dimensioni da piccole a grandi per adattarsi a molte macchine diverse o specifiche di progetto
Raccomandazioni:
- Consigliato per superfici molto fini e lucide, superfici satinate e altre superfici decorative
- Funziona bene su metalli ferrosi e non ferrosi
- Verniciare i raccordi o i dispositivi di fissaggio in ottone, acciaio inox, alluminio, cromo e nichelato