Beskrivelse:
Rengør, afgratning og forbedr overfladerne effektivt med standard Abrasives Buff and Blend HS-F Disc. Vores diske er designet til off-hand og automatiserede processer eller robotprocesser. De er lavet af et meget tilpasningsdygtigt ikke-vævet stof, der er velegnet til konturerede dele og uregelmæssige overflader som sanitære og dørbeslag. De bruger skarpt aluminiumoxid mineral for et jævnt ridsemønster. Dette mineral fungerer godt på jernholdige og ikke-jernholdige metaller. HS-F-diske er udstyret med en højstyrke ″fluffy″ (HS-F) buff og blend materiale, der leverer professionelle resultater i off-hand og automatiserede efterbehandlingsprocesser. Diskenes tætte, stive konstruktion kan modstå højt tryk uden at folde eller rive, hvilket giver effektivitet i kantbrud, afgratning og efterbehandling af kanter og svejsninger - og betydelige produktivitetsgevinster. Brug disse skiver til effektiv rengøring, afgratning og efterbehandling, og opnå konsistente, smørefrie resultater. De anbefales til meget fine, skinnende, satinbehandlede overflader og andre dekorative overflader og er særligt velegnede til messing, rustfrit stål, aluminium, forkromede og forniklede fittings eller fastgørelsesanordninger.
Fordel:
- Højstyrke ″Fluffy″ (HS-F) Buff and Blend materiale leverer professionelle off-hand resultater og automatiserede efterbehandlingsresultater
- Stiv, holdbar konstruktion muliggør kantbrud, afgratning og efterbehandling af kanter og svejsninger
- Anbefales til meget fine, blanke overflader, satinerede overflader og andre dekorative overflader
- Skaber konsistent, smørefri satinfinish på messing, rustfrit stål, aluminium, krom og forniklet fittings eller armaturer
- Den tætte, stive konstruktion modstår højt tryk uden at folde eller rive, hvilket styrker Produktivitet
- Aluminiumoxid-mineralet skærer skarpt for et jævnt ridsemønster og er velegnet til jernholdige og ikke-jernholdige metaller
- Det åbne net er belastningsbestandigt og begrænser ophobningen af fremmedlegemer, der kan tilstoppe slibemidlet og forlænge levetiden for Service
- Diskene med mellemboring fås i en række små til store størrelser, der passer til mange forskellige maskiner eller projektspecifikationer
Anbefaling:
- Anbefales til meget fine, blanke overflader, satinerede overflader og andre dekorative overflader
- Fungerer godt på jernholdige og ikke-jernholdige metaller
- Mal fittings eller fastgørelsesanordninger i messing, rustfrit stål, aluminium, krom og forniklet