Disco per il condizionamento delle superfici Scotch-Brite™ Roloc™ SE‑DR, A FIN, 75 mm

Codice art.: 7000046149
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 100 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 100 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 7000046149
EAN / GTIN 00048011934532
Codice del produttore 7000046149
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

La fibra a maglia aperta funziona a freddo e resiste al carico mentre gli abrasivi in ossido di alluminio offrono un'elevata velocità di taglio per una finitura omogenea. Il sistema di fissaggio 3M™ Roloc™ consente di installare e rimuovere il disco in maniera efficace e sicura, rendendo il disco SE Roloc ideale per la sbavatura e la finitura intensa. I dischi per il condizionamento delle superfici SE impiegano abrasivo all'ossido di alluminio. L'ossido di alluminio è una scelta comune tra i professionisti del settore grazie alla velocità di taglio e alla lunga durata. Questo minerale è un abrasivo resistente e duraturo che si frattura per esporre bordi taglienti nuovi durante l'uso, mentre gli abrasivi tradizionali, come il granato, si smussano rapidamente. Grazie alla sua elevata velocità di taglio, durezza, forza e basso trattenimento del calore, il minerale di ossido di alluminio è altamente usato per le applicazioni di levigatura, oltre alla sabbiatura e alla finitura. L'ossido di alluminio è idoneo a un'ampia varietà di substrati sia nella lavorazione del legno che dei metalli, comprese le leghe ferrose. I nostri dischi a ricambio rapido 3M™ Roloc™ TR, TS e TSM sono più piccoli e si collegano facilmente e velocemente al cuscinetto Roloc™ (venduto separatamente), per sostituire comodamente i dischi per diverse attività o processi di finitura a più fasi. Il sistema di fissaggio rapido 3M™ Roloc™ fornisce un fissaggio sicuro anche per applicazioni pesanti e la varietà di dischi disponibili Roloc permette lo scambio da un'applicazione all'altra in pochi secondi. Inoltre, ogni attacco è dotato di un codice colore che ne identifica il grado, rendendo più facile individuare il grado richiesto per le diverse applicazioni. Abbiamo sviluppato i prodotti Scotch Brite™ di condizionamento delle superfici con abrasivi incorporati in nylon o fibre sintetiche non tessute. Unendo gli abrasivi alle fibre si crea un sistema abrasivo che offre risultati costanti per tutta la durata del prodotto. Il materiale a rete aperta funziona a freddo, riducendo il rischio di decolorazione e deformazione della parte. Le fibre sono resistenti al carico e conservano alte prestazioni di taglio dei materiali abrasivi limitando l'ostruzione delle fibre, estendendo la durata del disco.

Vantaggi:

  • Robusto disco ruvido non tessuto per sbavatura e finitura aggressive
  • La struttura a rete aperta resiste al carico e funziona a freddo, per finiture omogenee
  • Il disco conformabile condiziona le superfici senza intagli, strappi o danni al materiale di base
  • Il pratico sistema di fissaggio 3M™ Roloc™ offre un facile e veloce ricambio del disco per i processi di finitura multifase

Raccomandazioni:

  • Da utilizzare per applicazioni gravose di sbavatura e finitura
  • Adatto per l'uso su una vasta gamma di substrati, sia nella lavorazione del legno che dei metalli, incluse le leghe ferrose