Descrizione:
Il blocco a mano 3M™ Stikit™ è un prodotto robusto e flessibile sagomato per la preparazione alla verniciatura. I nostri blocchi sono facili da impugnare e maneggiare e offrono un ottimo controllo durante le operazioni di preparazione alla verniciatura e altre operazioni di carteggiatura con grane fini, sia sulle superfici piane che sui contorni. L'interfaccia blu a rilascio semplificato rimane sempre a contatto con la superficie da trattare, per risultati costanti. I nostri blocchi a mano consentono ai fogli e ai rotoli Stikit™ di aderire correttamente, senza scivolare, per favorire una carteggiatura efficace e uniforme. I fogli Stikit ™ sono dotati di un supporto adesivo sensibile alla pressione: applicarli è semplice come attaccare un adesivo e si rimuovono senza lasciare residui.
Vantaggi:
- Offre un ottimo controllo durante le operazioni di preparazione alla verniciatura e altre applicazioni di carteggiatura fine
- La struttura in schiuma robusta, ma al tempo stesso flessibile, consente la carteggiatura di superfici piane o contorni
- La superficie in vinile blu, facile da rilasciare, mantiene un contatto costante con la superficie da trattare
- Compatibile con i fogli Stikit™ per sostituzioni rapide
- Rotoli e fogli non scivolano, consentendo una carteggiatura efficace e uniforme
Raccomandazioni:
- Utilizzabile per la carteggiatura a mano in una vasta gamma di applicazioni e settori