Descripción:
El taco manual 3M™ Stikit™ es un resistente bloque moldeado y flexible para las tareas de preparación antes de pintar. Nuestros bloques son fáciles de agarrar y manejar y ofrecen un control excelente durante la preparación antes de pintar y otras tareas de lijado de grano fino, tanto en superficies planas como en contornos. La cara de vinilo azul de fácil liberación mantiene un contacto constante con la superficie de trabajo, lo que da lugar a resultados uniformes. Nuestros tacos manuales permiten una buena adhesión de las hojas y los rollos Stikit, sin deslizamientos, lo que favorece un lijado efectivo y suave. Las hojas Stikit están disponibles con un revestimiento adhesivo sensible a la presión en el reverso, por lo que su adhesión es tan simple como presionar sobre una pegatina y, además, se retiran de forma limpia.
Ventaja:
- Proporcionan un control excelente durante la preparación antes de pintar y otras aplicaciones de lijado de grano fino
- La construcción de espuma moldeada, robusta pero flexible, permite el lijado en bloque de superficies planas o contornos
- La cara de vinilo azul de fácil liberación mantiene un contacto uniforme con la superficie de trabajo
- Admiten hojas Stikit™ para cambiar las hojas de forma rápida
- Los rollos o las hojas no se deslizan, por lo que el lijado es más efectivo y suave
Recomendación:
- Se usan para el lijado a mano en una amplia variedad de aplicaciones e industrias