3M™ Platorelli Roloc™ 50 mm 6 mm PN 45097

Codice art.: 7000045284
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 5 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 5 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Platorello di supporto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7000045284
EAN / GTIN 50051144450973
Codice del produttore 7000045284
Numero-L L51710 993

Descrizione

Esecuzione:

Platorello in gomma con anima filettata in metallo e presa integrata da ¼″.
Quattro diversi gradi di durezza per selezionare la flessibilità richiesta
Lunghezza complessiva: 19.3 cm
Ampiezza complessiva: 13.21 cm

Descrizione:

Il pad del disco di 3M™ Roloc™ ottimizza le prestazioni dei dischi e dei dischi con setole Roloc™ fornendo il corretto sistema di supporto e un fissaggio sicuro per le applicazioni di levigatura. In più, consente di risparmiare tempo eliminando la necessità di allineare i bordi del disco con il pad: la vite allinea il disco, rendendo la sostituzione facile e veloce.

Proprietà:

Platorello in gomma con anima filettata in metallo e presa da ¼ integrata.
Quattro diversi livelli di durezza per scegliere la flessibilità necessaria
Per i prodotti che vengono utilizzati su un'ampia area

Nota:

Particolarmente adatto all'uso con i dischi in setola, in vello, per la levigatura e in fibra Roloc.
Per l'uso diretto sulle smerigliatrici angolari 3M Roloc