• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

3M™ Roloc™ Soporte

Número de artículo: 7000045284
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 5 Piezas
  • Pasos del pedido: 5 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Plato de apoyo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000045284
EAN / GTIN 50051144450973
Número del fabricante 7000045284
Número L L51710 993

Descripción

Ejecución:

Plato de apoyo de goma con núcleo roscado de metal y toma de corriente de ¼″ integrada
Cuatro grados diferentes de dureza para seleccionar la flexibilidad requerida
Longitud total: 19.3 cm
Anchura total: 13.21 cm

Descripción:

El soporte 3M™ Roloc™ optimiza el rendimiento de los discos Roloc y Bristle, lo que proporciona el sistema de soporte adecuado y una conexión segura para aplicaciones de lijado. Nuestros versátiles soportes funcionan con fresas, lijadoras de disco, amoladoras de ángulo recto y lijadoras orbitales.

Característica:

Almohadilla de respaldo de goma con núcleo roscado de metal y toma de ¼″ integrada.
Cuatro niveles de dureza diferentes para elegir la flexibilidad necesaria
Para los productos que se utilizan en una zona amplia

Nota:

Especialmente adecuado para utilizar con los discos de cerdas, vellón, lijado y fibra Roloc
Para uso directo en amoladoras angulares 3M Roloc