3M™ 361F Dischi Roloc™ 38 mm P80, colore giallo

Codice art.: 7000045099
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 50 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 50 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Tessuto abrasivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7000045099
EAN / GTIN 30051144224075
Codice del produttore 7000045099
Numero-L L51710 362

Descrizione

Esecuzione:

3M™ Roloc™ attachment enables efficient and secure installation and removal of the disc
Durable aluminum oxide abrasive grains cut fast and perform well on many surfaces
Tough YF-weight, polyester backing supports medium-pressure applications and provides consistent performance

Descrizione:

Il disco 3M™ Roloc™ 361F contiene un granulo abrasivo in ossido di alluminio dal taglio rapido legato ad un supporto in tela con resina durevole e resistente al calore. I nostri dischi 361F possono essere impiegati a umido o a secco.

Proprietà:

Il sistema di attacco 3M™ Roloc™ consente di fissare e rimuovere in modo efficace e in piena sicurezza il disco
Il resistente granulo abrasivo in ossido di alluminio assicura rapidità di taglio e garantisce ottime prestazioni su molte superfici
Resistente supporto in poliestere di peso YF, ideale in applicazioni a media pressione per ottenere prestazioni uniformi
Il rivestimento in resina resistente al calore è legato al supporto per garantire la durata del prodotto in qualsiasi condizione di pressione, calore e acqua

Nota:

Disco abrasivo resistente per lavori di rettifica e rimozione
Per operazioni di molatura, mascheratura, sbavatura e finitura su tutti i metalli