• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

3M™ Roloc™ disco 361F

Número de artículo: 7000045099
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 50 Piezas
  • Pasos del pedido: 50 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Material no tejido de esmerilado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000045099
EAN / GTIN 30051144224075
Número del fabricante 7000045099
Número L L51710 362

Descripción

Ejecución:

3M™ Roloc™ attachment enables efficient and secure installation and removal of the disc
Durable aluminum oxide abrasive grains cut fast and perform well on many surfaces
Tough YF-weight, polyester backing supports medium-pressure applications and provides consistent performance

Descripción:

El disco 3M™ Roloc™ 361F presenta un granos abrasivos de alúmina de corte rápido ligados a un resistente soporte de tela mediante una duradera resina resistente al calor. Nuestros discos 361F se pueden usar en mojado o en seco.

Característica:

El sistema de conexión 3M™ Roloc™ permite instalar y retirar el disco de forma eficiente y segura.
Su duradero grano abrasivo de alúmina, corta rápido y presenta un buen rendimiento sobre muchas superficies.
Su resistente soporte de poliéster YF soporta las aplicaciones a media presión y aporta un rendimiento uniforme.
El revestimiento de resina resistente al calor liga el abrasivo al soporte para obtener una mayor durabilidad a la presión, al calor o al agua.
Los discos pueden usarse en aplicaciones en húmedo o en seco

Nota:

Disco abrasivo resistente para trabajos de desbaste y eliminación
Para el rectificado, desbaste, desbarbado y acabado en todo tipo de metales.