Kivitel:
3M™ Roloc™ attachment enables efficient and secure installation and removal of the disc
Durable aluminum oxide abrasive grains cut fast and perform well on many surfaces
Tough YF-weight, polyester backing supports medium-pressure applications and provides consistent performance
Leírás:
A 3M™ Roloc™ 361F szövet csiszolókorong egy gyors kioldású korong, kiváló ár-teljesítmény aránnyal. A színkódolás megkönnyíti a szemcseméretek megkülönböztetését. Alumínium-oxid szemcsével és szövet hátlappal felszerelve az általános csiszolási és eltávolítási munkákhoz.
Jellemző:
Durable aluminium oxide abrasive grain cuts fast and perform well on many surfaces
Tough YF-weight, polyester backing supports medium-pressure applications – providing consistent performance
Heat-resistant resin coating bonds abrasive to backing for durability under pressure, heat, and water
Disc can be used in wet or dry applications
Figyelem:
Robusztus köszörűkorong csiszolási és eltávolítási munkákhoz