Carta di lappatura diamantata 661X di 3M™ - Disco da 0,5 micron - 127 mm x NH - 25 x interno - 250 per confezione

Codice art.: 7000044850
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 25 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 25 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato oltre le 8 settimane
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
Codice articolo 7000044850
EAN / GTIN 50051111500427
Codice del produttore 7000044850
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Utilizza la pellicola per lappatura al diamante 3M™ 663X per un'eccellente finitura durante le operazioni di superfinitura, lucidatura con rulli e lappatura piana in un'ampia gamma di applicazioni. Le pellicole 3M offrono un taglio rapido e una superficie piatta con basso arrotondamento e una finitura uniforme. Sono straordinariamente dure e resistenti, con un sistema a resina più resistente per una maggiore solidità e una durata più lunga. La resina più resistente riduce al minimo la necessità di sostituzioni dell'abrasivo. Disponibili in grane finissime da 30,0, 45,0 e 60,0 micron in rotoli, dischi e fogli.

Vantaggi:

  • La carta di lappatura diamantata più utilizzata
  • Taglio rapido, migliore produttività
  • Superficie più piatta e bordi più affilati
  • Finitura uniforme
  • Disponibile in dischi, fogli e rotoli.
  • Disponibili in grane finissime da 30, 45 e 60 micron

Raccomandazioni:

  • Tutte le pellicole diamantate per lappatura devono essere utilizzate ″bagnate″
  • Acqua, emulsione o altri liquidi di raffreddamento disponibili in commercio possono essere utilizzati come coadiuvanti di macinazione
  • Per i requisiti più elevati in termini di qualità delle superfici di tutti i materiali estremamente duri