3M™ Diamond Lapping Film 661X, 0,50 Micron, Scheibe, 127 mm x NH

Artikel-Nr.: 7000044850
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 25 Stück
  • Bestellschritt: 25 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: > 8 Wochen
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
Artikelnummer 7000044850
EAN / GTIN 50051111500427
Herstellernummer 7000044850
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Für höchste Anforderung an die Oberflächenqualität bei allen extrem harten Werkstoffen. Alle Diamond Lapping Filme sollen „nass“ eingesetzt werden. Als Schleifhilfsmittel können Wasser, Emulsion oder andere handelsüblichen Kühlmittel eingesetzt werden.

Vorteil:

  • Am häufigsten verwendeter Diamond Lapping Film
  • Schneller Schliff, höherer Durchsatz
  • Flachere Oberfläche und scharfe Kanten
  • Gleichmäßige Oberfläche
  • Homogene, nicht komprimierbare Filmunterlage mit hoher Präzision
  • Synthetisches Diamant-Korn
  • Wasser und ölfest
  • Präzise und reproduzierbare Oberflächenqualitäten
  • Gleichmäßigeres Finish
  • Härteste Kornart
  • Anwenderfreundliche Handhabung
  • Als Scheiben, Bögen und Rollen erhältlich

Empfehlung:

  • Alle Diamond Lapping Filme sollen „nass“ eingesetzt werden
  • Als Schleifhilfsmittel können Wasser, Emulsion oder andere handelsüblichen Kühlmittel eingesetzt werden
  • Für höchste Anforderung an die Oberflächenqualität bei allen extrem harten Werkstoffen