Descrizione:
Utilizza la pellicola per lappatura al diamante 3M™ 663X per un'eccellente finitura durante le operazioni di superfinitura, lucidatura con rulli e lappatura piana in un'ampia gamma di applicazioni. Le pellicole 3M offrono un taglio rapido e una superficie piatta con basso arrotondamento e una finitura uniforme. Sono straordinariamente dure e resistenti, con un sistema a resina più resistente per una maggiore solidità e una durata più lunga. La resina più resistente riduce al minimo la necessità di sostituzioni dell'abrasivo. Disponibili in grane finissime da 30,0, 45,0 e 60,0 micron in rotoli, dischi e fogli.
Vantaggi:
- La carta di lappatura diamantata più utilizzata
- Taglio rapido, migliore produttività
- Superficie più piatta e bordi più affilati
- Finitura uniforme
- Disponibile in dischi, fogli e rotoli.
- Disponibili in grane finissime da 30, 45 e 60 micron
Raccomandazioni:
- Tutte le pellicole diamantate per lappatura devono essere utilizzate ″bagnate″
- Acqua, emulsione o altri liquidi di raffreddamento disponibili in commercio possono essere utilizzati come coadiuvanti di macinazione
- Per i requisiti più elevati in termini di qualità delle superfici di tutti i materiali estremamente duri