3M™ Diamond Lapping Film 661X, disk, 127,0 mm, 6 mikronov

Št. art.: 7000044830
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 25 kos
  • Koraki naročila: 25 kos
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Številka izdelka 7000044830
EAN/GTIN 50051111499561
Številka proizvajalca 7000044830
L-število L01130 101349
Proizvajalec/odgovorna oseba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Za najvišje zahteve glede kakovosti površine vseh izjemno trdih materialov. Vse diamantne lepilne folije je treba uporabiti ″mokro″. Voda, emulzija ali druga komercialno dostopna hladilna sredstva se lahko uporabljajo kot pripomočki za mletje.

Prednosti:

  • Najpogosteje se uporablja Diamond lapping film
  • Hitro brušenje, večja prepustnost
  • Ploska površina in ostri robovi
  • Enotna površina
  • Homogena, nestisljiva filmska podlaga z visoko natančnostjo
  • Sintetično diamantno zrnje
  • Odporen na vodo in olje
  • Natančne in ponovljive površinske lastnosti
  • Še več do konca
  • Najtežji tip žita
  • Uporabniku prijazno ravnanje
  • Na voljo kot koluti, listi in valji

Priporočilo:

  • Vse diamantne lepilne folije je treba uporabiti ″mokro″
  • Voda, emulzija ali druga komercialno dostopna hladilna sredstva se lahko uporabljajo kot pripomočki za mletje
  • Za najvišje zahteve glede kakovosti površine vseh izjemno trdih materialov