• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Pellicola lucidante 598X di 3M(T) - Disco di PSA da 0,5 micron - 127 mm x NH - N. matrice: 500X - 50 per involucro - 500 per confezione

Codice art.: 7000044766
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 500 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 500 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 7000044766
EAN / GTIN 50051111701336
Codice del produttore 7000044766
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Per le esigenze più elevate in termini di qualità delle superfici, con elevate prestazioni di taglio simultanee e finiture eccezionali.

Vantaggi:

  • Miglior controllo relativo alla sporgenza della fibra
  • Produttività migliorata
  • Minore quantità di scarti
  • Eliminazione della pulizia dei liquidi
  • Riduce i costi di manutenzione delle attrezzature

Raccomandazioni:

  • Tutte le pellicole per lucidatura devono essere utilizzate ″bagnate″
  • Acqua, emulsione o altri liquidi di raffreddamento disponibili in commercio possono essere utilizzati come coadiuvanti di macinazione
  • Per i più elevati requisiti di qualità delle superfici per i pezzi in vetro