• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

Disque de Polissage 3M™ 598X - 0.5µm - Autocollant - Diamètre : 127mm

Réf.: 7000044766
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 500 Unité
  • Etapes de la commande : 500 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article 7000044766
EAN / GTIN 50051111701336
Réf. fabricant 7000044766
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Obtenez un fini plus propre et plus cohérent lors du polissage du connecteur de fibre optique MT, en utilisant le film de polissage 3M ™ 598X.

Avantage(s):

  • Meilleure protusion des fibres
  • Productivité améliorée
  • Moins de rejets
  • Plus de slurry à nettoyer
  • Réduit le coût des équipments de maintenance

Recommandation(s):

  • Tous les films de polissage doivent être utilisés « humides »
  • L'eau, l'émulsion ou d'autres liquides de refroidissement disponibles dans le commerce peuvent être utilisés comme auxiliaires de broyage
  • Pour les exigences les plus élevées en matière de qualité de surface des pièces en verre

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Connectez-vous