Descrizione:
Passacavo a penetrazione del cavo a 3 pin 8560 con estremità aperta 3M™, esteso in fabbrica e montato su un nucleo in plastica rimovibile. Quando i nuclei di supporto all'interno del bracciale vengono rimossi, questo bracciale pre-esteso si restringe fino al diametri predeterminato, creando un involucro ambientale per ogni fase del cavo e l'intera guaina del cavo. Può essere utilizzato in combinazione con connettori in gomma siliconica termorestringenti a freddo e guaine serie RJS per collegamenti di cavi Power schermati. È compatibile con la serie RJS di terminali in gomma siliconica con guaine termorestringenti a freddo e guaine di fase. Conformità RoHS 2011/65/UE.
Vantaggi:
- Garantisce un eccellente isolamento e sigillatura delle penetrazioni dei cavi
- Elevata resistenza di isolamento a secco e a umido
- Crea un contenitore ambientale per le singole fasi del cavo
- Ha una giacca esterna diametri da 1,3 a 1,94 cm
- presa a 3 vie
- Struttura in gomma siliconica grigio scuro
- Resiste a temperature di 221 °F (105 °C)
- Conformità RoHS 2011/65/UE
Raccomandazioni:
- Per isolamento elettrico fino a 1 kV, per la protezione e la sigillatura di applicazioni non elettriche