3M™ Silikonová smršťovací čepice pro štěpení za studena, tříprstá, světle šedá, velikost D

Artiklové číslo: 7000037860
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 36 ks
  • K objednání po násobcích: 36 ks
na poptávku
Odhadovaná dodací lhůta je příliš dlouhá.
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
Řada 8560
Označení výrobce 3M™ 8560 3-polige Kabeldurchbruchschutztülle; 3M™ Kaltschrumpf-Aufteilkappe
Směrnice/označování Směrnice o použití nebezpečných látek ve výrobě (RoHS)
Druh produktu kabelové oko

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7000037860
EAN / GTIN 56912504859512
Číslo výrobce 7000037860
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Otevřený 8560 3kolíkový průchodkový průchodkový průchodkový kabel 3M™, z výroby rozšířený a namontovaný na odnímatelné plastové jádro. Po odstranění nosných jader uvnitř manžety se tato předem prodloužená manžeta smrští na předem určený průměry, čímž se vytvoří ekologická skříň pro každou fázi kabelu a celé pouzdro kabelu. Lze jej použít ve spojení se smrštitelnými silikonovými pryžovými konektory a pouzdry řady RJS pro stíněné kabelové spoje Power. Je kompatibilní s řadou RJS silikonových pryžových koncových produktů se smršťovací hadičkou a fázovými pouzdře. Vyhovuje směrnici RoHS 2011/65/EU.

Výhoda:

  • Zajišťuje vynikající izolaci a těsnění kabelových průchodů
  • Vysoká odolnost proti suché a mokré izolaci
  • Vytváří environmentální kryt pro jednotlivé fáze kabelu
  • Má vnější bundu průměry 1,3 až 1,94 palců
  • 3cestná zásuvka
  • Tmavě šedá silikonová pryžová konstrukce
  • Odolává teplotám 221°F (105°C)
  • Vyhovuje směrnici RoHS 2011/65/EU

Doporučení:

  • Pro elektrickou izolaci do 1 kV, pro ochranu a utěsnění neelektrických aplikací