• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Nastro rinforzato Scotch® 890MSR, Trasparente, 50 mm x 50 m, 0.17 mm

Codice art.: 7000035410
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 18 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 18 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Nastro adesivo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7000035410
EAN / GTIN 08021684732195
Codice del produttore 7000035410
Numero-L L01310 691
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Progettato per funzionare quando esposto a gas e olio, il nastro rinforzato Scotch® 890MSR è un nastro a resistenza industriale utilizzato in numerose applicazioni di lavorazione dei metalli. Realizzato con un supporto trasparente rinforzato con filamenti di polipropilene che fornisce un'eccezionale resistenza alla trazione, questo nastro è resistente all'abrasione, all'umidità, ai graffi e alla rottura, anche se intaccato o perforato. Questo robusto nastro viene erogato facilmente senza arricciarsi, per una facile applicazione. Il suo adesivo in gomma sintetica modificata sensibile alla pressione è specificamente formulato per offrire una buona adesione e un potere di tenuta a lungo termine sulle superfici metalliche. È personalizzabile e può essere stampato con un processo di stampa e sigillatura per fornire funzionalità pubblicitarie e di avvertenza. Applicazioni consigliate: Contiene nastri o fili di acciaio utilizzati per l'armatura di linee di flusso flessibili, colonne montanti e ombelicali Supporto e rinforzo per applicazioni subacquee dinamiche o statiche sotto tensione Applicazione di linguette in bobina e giunzione di pannelli metallici Applicazioni di fascettatura, rinforzo e reggiatura Sigillatura e pallettizzazione di scatole di cartone Fascettatura di PVC e tondini

Vantaggi:

  • Il nastro rinforzato di resistenza industriale resiste a tagli, abrasioni e umidità
  • L'adesivo in gomma sintetica modificata fornisce una migliore adesione rispetto agli adesivi in gomma naturale e aderisce bene a metalli e superfici oleose
  • I filamenti in fibra di vetro aggiungono resistenza alle applicazioni di avvolgimento dei tubi
  • Prestazioni eccellenti nelle condizioni di spedizione e movimentazione più difficili
  • Raccomandato per la legatura dei metalli

Raccomandazioni:

  • Come nastro adesivo di riserva
  • Specificamente per il fissaggio di bobine in acciaio