Ruban adhésif de renforcement et cerclage Scotch® 890MSR, Transparent, 50 mm x 50 m

Réf.: 7000035410
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 18 Pièces
  • Etapes de la commande : 18 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000035410
EAN / GTIN 08021684732195
Réf. fabricant 7000035410

Description

Exécution:

Marque : Scotch®
Couleur du produit : transparent
Longueur totale (métrique) : 50 m
Largeur totale (métrique) : 50 mm
ETIM Class 8.0 : EC000128

Description:

Le ruban adhésif Scotch® 890 est un ruban adhésif performant doté d'une armature continue en fibres de verre. C'est à elle que le ruban adhésif doit sa grande résistance à la déchirure et son excellente résistance à l'entaillage.

Caractéristique(s):

Renforcé de fibres de verre
Grande résistance à l'abrasion, à l'humidité et à l'usure
Haute résistance à la déchirure, aux chocs et aux impacts
Bon pouvoir adhésif sur les supports légèrement huileux
Adhésion immédiate élevée avec une pression minimale
Très bonne résistance au vieillissement

Remarque(s):

Comme ruban adhésif de sécurité
Spécialement conçu pour fixer les bobines d'acier