• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Interfaccia spugnosa morbida 3M™ Hookit™, 150 mm x 10 mm, multifori, soffice, 51127

Codice art.: 7000032539
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Platorello di supporto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7000032539
EAN / GTIN 04046719694174
Codice del produttore 7000032539
Numero-L L51710 344
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Per finiture più accurate, utilizza l'interfaccia spugnosa 3M™ Hookit™. Utilizzata con i nostri dischi abrasivi Hookit™, aumenta la conformabilità nelle applicazioni che richiedono maggiore precisione su superfici non piane. Riduce inoltre le vibrazioni rendendo più definita la finitura e aumentando il comfort durante l'utilizzo

Vantaggi:

  • La struttura in morbida spugna si adatta a ogni superficie per una finitura più accurata
  • Aumenta la capacità di taglio e la finitura dell'abrasivo
  • Utilizza le interfacce spugnose con nostri i dischi e platorelli Hookit™.
  • Le differenti forature disponibili aiutano a eliminare la polvere dalla superficie di lavoro, aumentando la durata del disco