• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden, wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Hookit™ Universal Interface-Pad, 150 mm, 10 mm dick, Multihole, 10 Stück / Karton

Artikel-Nr.: 7000032539
Netto: 16,90 €
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Stützteller

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000032539
EAN / GTIN 04046719694174
Herstellernummer 7000032539
L-Nummer L51710 344

Beschreibung

Ausführung:

Weicher Schaumstoff passt sich für hochwertiges Finish an Konturen an
Zusätzliche Festigkeit des Stütztellers für bessere Schleifergebnisse auf Flächen und Kanten
Problemlose Anwendung zwischen Hookit™ Schleifscheiben und Hookit™ Stütztellern für schnellen Wechsel
Lochkonfigurationen für Staubabsaugung von der Arbeitsfläche und verlängerte Scheibenstandzeit

Beschreibung:

Mit dem 3M™ Hookit™ Interface Pad Soft maximieren Sie beim Schleifen von Fahrzeugteilen Schwingungsdämpfung und Verformbarkeit. Legen Sie das 3M™ Hookit™ Interface Pad Soft zwischen Hookit™ Schleifscheiben und Hookit™ Stützteller, um einen schnellen Austausch zu ermöglichen.