Esecuzione:
Può essere etichettato
Resistente alle temperature e agli agenti atmosferici
Lunghezza totale: 2,43 m
Larghezza totale: 19 mm
Descrizione:
3M™ Scotchcode™ - SWD rotolo di ricambio di etichette scrivibili.
Proprietà:
Rotolo di ricarica per il dispensatore di nastro adesivo per marcatura cavi 3M™ ScotchCode™ STD.
Stampato con caratteri di facile lettura
Il nastro in poliestere sottile e conformabile è resistente alla vernice, all'olio, ai solventi e all'acqua.
Soddisfa i metodi di test standard ASTM D-1000 ed è conforme alla normativa RoHS 2011/65/UE.
Nota:
Per la marcatura di cavi e anime
Per televisori, sistemi di allarme, impianti di irrigazione, spine, tubi da giardino, antifurti per auto, tubi, sfiati, mazze da golf e altro ancora.