3M™ ScotchCode™ SWD-R Navulrollen voor SWD Dispenser

Artikelnummer: 7000031766
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Markeringsband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000031766
EAN/GTIN 50051128562203
Nummer fabrikant 7000031766
L-nummer L01310 925

Omschrijving

Uitvoering:

Kan worden geëtiketteerd
Temperatuur- en weerbestendig
Totale lengte: 2,43 m
Totale breedte: 19 mm

Omschrijving:

De 3M™ ScotchCode™ Kabelmarkeertape navulrol SDR is een navulrol voor de 3M™ ScotchCode™ Dispenser voor kabelmarkertape en is verkrijgbaar in versies met cijfers, letters of symbolen.

Kenmerk:

Navulrol voor 3M™ ScotchCode™ Kabelmarkeringstape Dispenser STD.
Bedrukt met gemakkelijk te lezen tekens
Dunne, vervormbare polyester tape is bestand tegen coating, olie, oplosmiddelen en water
Voldoet aan de ASTM D-1000 standaardtestmethoden en is RoHS 2011/65/EU-conform

Tip:

Voor het markeren van kabels en aders
Voor TV-toestellen, alarmsystemen, sproeisystemen, stekkers, tuinslangen, autoalarmen, leidingen, ventilatieopeningen, golfclubs en meer