Rotolo di ricambio nastro marcatore filo 3M™ ScotchCode™

Codice art.: 7000031760
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 50 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 50 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Nastro di segnaletica

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7000031760
EAN / GTIN 50054007093683
Codice del produttore 7000031760
Numero-L L01310 1203

Descrizione

Esecuzione:

Colore del prodotto: bianco
Elaborazione semplice
Lunghezza totale: 2,4 m
Larghezza totale: 5,46 mm

Descrizione:

Scotchcode - SDR 0-9 Blister contenente: 10 rotolini ricambio numeri 0-9

Proprietà:

Rotolo di ricarica per il dispensatore di nastro adesivo per marcatura cavi 3M™ ScotchCode™ STD.
Stampato con caratteri di facile lettura
Il nastro in poliestere sottile e conformabile è resistente alla vernice, all'olio, ai solventi e all'acqua.
Soddisfa i metodi di test standard ASTM D-1000 ed è conforme alla normativa RoHS 2011/65/UE.

Nota:

Per la marcatura di cavi e anime
Per l'identificazione di fase su fili/cavi di grande o piccolo diametro, tubi flessibili e parti di ricambio