3M™ ScotchCode™ SDR-0-9 ruban de marquage de fils chiffres ″0-9″

Réf.: 7000031760
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 50 Pièces
  • Etapes de la commande : 50 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Ruban de marquage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000031760
EAN / GTIN 50054007093683
Réf. fabricant 7000031760
Article hors catalogue L01310 1203

Description

Exécution:

Couleur du produit : blanc
Traitement simple
Longueur totale : 2.4 m
Largeur totale : 5.46 mm

Description:

Le rouleau de recharge de ruban marqueur de fils 3M™ ScotchCode™ SDR est un rouleau de recharge pour le dévidoir de ruban marqueur de fils 3M™ ScotchCode™, et est disponible sous forme de chiffres, de lettres ou de symboles individuels.

Caractéristique(s):

Rouleau de recharge pour distributeur de ruban de marquage de câble 3M™ ScotchCode™ STD
Imprimé avec des caractères faciles à lire
L'adhésif polyester fin et adaptable résiste aux revêtements, aux huiles, aux solvants et à l'eau.
Conforme aux méthodes de test normalisées ASTM D-1000 et conforme à la directive RoHS 2011/65/UE

Remarque(s):

Pour le marquage des câbles et des conducteurs
Pour l'identification des phases sur les fils/câbles de grand et petit diamètre, les tuyaux et les pièces de rechange