• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

3M™ Scotchcode™ SDR 0-9 Caja con Rollo del 0 al 9

Número de artículo: 7000031760
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 50 Piezas
  • Pasos del pedido: 50 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Cinta de marcación

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000031760
EAN / GTIN 50054007093683
Número del fabricante 7000031760
Número L L01310 1203

Descripción

Ejecución:

Color del producto: blanco
Procesamiento simple
Longitud total: 2,4 m
Anchura total: 5,46 mm

Descripción:

Marcador numérico, número del 0 al 9, 10 rollos de cada uno por paquete, 5 paquetes por caja.

Característica:

Rollo de recambio para el dispensador de cinta de marcar cables 3M™ ScotchCode™ STD.
Impreso con caracteres fáciles de leer
La cinta de poliéster fina y conformable es resistente al revestimiento, al aceite, a los disolventes y al agua
Cumple con los métodos de prueba de la norma ASTM D-1000 y es compatible con la directiva RoHS 2011/65/UE

Nota:

Para marcar cables y núcleos
Para la identificación de fases en alambres/cables de gran o pequeño diámetro, mangueras y piezas de recambio