Descrizione:
La serie 8440 è adatta per applicazioni in ambienti interni ed esterni, nonché per installazioni sotterranee o subacquee. Inoltre, la guaina autorestringente garantisce una protezione antipiega flessibile e può essere utilizzata anche per le riparazioni della guaina del cavo. Il montaggio rapido e semplice mediante estrazione del nucleo di supporto consente un'installazione affidabile senza necessità di attrezzi speciali, come i bruciatori di riscaldamento. Dopo il montaggio, il tubo autorestringente garantisce una protezione affidabile contro l'umidità grazie alla sua pressione di contatto radiale costante. La sua eccellente stabilità termica e resistenza ad acidi, alcali, ozono e radiazioni UV garantiscono una funzionalità a lungo termine, mentre le proprietà autoestinguenti assicurano un elevato livello di sicurezza.
Vantaggi:
- Gomma siliconica altamente elastica
- Installazione semplice senza necessità di attrezzi
- Temperatura di applicazione:55°C a +260°C
- Impermeabile, soddisfa i requisiti di ANSI C 119.1
- Resistente agli acidi e agli alcali, all'ozono e ai raggi UV
- Autoestinguente
Raccomandazioni:
- Per l'isolamento elettrico fino a 1 kV, per la riparazione della guaina del cavo e per la protezione e la sigillatura di applicazioni non elettriche