Descrizione:
3M™ Scotchlok™ 314 IDC connettore fornisce una connessione elettrica resistente all'umidità e ritardante alla fiamma alle due o tre estremità dei cavi . Il nostro connettore è caratterizzato da un esclusivo contatto a ″U″ che fornisce una connessione elettrica rapida e affidabile che si chiude semplicemente senza dover strappare o attorcigliare il filo. Collega cavi da 0,5 mm² a 1,5 mm². Un giunto a molla in tensione viene realizzato spingendo il contatto a U nel connettore. Quando il contatto a U viene premuto nel connettore, afferra i conduttori mentre sposta l'isolamento.
Vantaggi:
- Contatto unico a ″U″ che fornisce una connessione elettrica affidabile fino a 600 V
- Rapido e facile da usare: è sufficiente fissarlo a scatto senza spelare o torcere il cavo
- Certificato UL e VDE, testato IEC 60998-3-2
- Resistente all'umidità in applicazioni a umido se utilizzato con scatola di distribuzione.
- Idoneo per applicazioni in ambienti umidi (resiste all'umidità)
- Tensioni nominali: 1.000 V per fissaggi, apparecchi di illuminazione e segnaletiche; 600 V per cavo da costruzione
- Conforme alla direttiva RoHS 2011/65/UE
Raccomandazioni:
- Utilizzato per raggruppamenti, codifica colore e contrassegno