Udførelse:
Produktets farve: blå
Hurtig og nem at bruge - den skal blot lukkes med et klik uden at afisolere eller vride ledningen.
UL, CSA certificeret
Brug i tørre miljøer
Beskrivelse:
3M™ Scotchlok™ 314 IDC Pigtail Electrical Connector er selvafstribende, flammehæmmende og fugtbestandig med en unik ″U″-kontakt, der giver en hurtig og pålidelig elektrisk forbindelse.
Egenskab:
Unik ″U″-kontakt sikrer pålidelig elektrisk forbindelse op til 600 V.
Hurtig og ubesværet brug ved blot at lukke med et klik uden at afisolere eller vride ledningen.
UL-listet, VDE-certificeret, IEC 60998-3-2 testet
Fugtbestandig til brug i fugtige miljøer, når den anvendes sammen med en tilslutningsboks.
IPX8 beskyttelse mod fugt
Kan tåle temperaturer op til 105 °C
Bemærk:
Til bundtning, farvekodning og mærkning