• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Nastro isolante in PVC Scotch® Super 88, nero, 38 mm x 33 m

Codice art.: 7000031459
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 12 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 12 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Nastro adesivo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7000031459
EAN / GTIN 00054007103493
Codice del produttore 7000031459
Numero-L L01310 927
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Il nastro isolante in vinile Super Scotch® 88 assicura una protezione elettrica e meccanica con quantità di prodotto minime. Questo nastro certificato UL, CSA e VDE è formato da un supporto elastico e un forte adesivo, in grado di fornire una protezione elettrica e meccanica a tenuta di umidità con quantità di prodotto minime. È progettato per resistere a temperature ambientali massime di 105 °C. Il nastro è conformabile per applicazioni in ambienti freddi, fino a -18 °C. Presenta un'eccellente resistenza ad abrasione, umidità, alcali, acidi, corrosione e condizioni ambientali di diverso tipo, inclusa l'esposizione ai raggi UV. Inoltre garantisce una rigidità dielettrica costante anche in condizioni di umidità, oltre a proprietà corrosive per la protezione dei conduttori elettrici.

Vantaggi:

  • La combinazione di adesivo resina-gomma sensibile alla pressione e supporto in PVC offre eccellente protezione elettrica e meccanica
  • Nastro isolante in PVC di qualità superiore, con capacità isolanti in qualsiasi condizione atmosferica.
  • Isolamenti resistenti all’abrasione
  • Approvato UL, CSA e VDE
  • Resiste a un ampio intervallo di temperatura da -18 a 105 °C

Raccomandazioni:

  • Isolamento elettrico per applicazioni fino a 1 kV
  • Isolamento di cavi, fili, connettori e connettori
  • Avvolgimento di cavi e rami
  • Riparazione dell'isolamento danneggiato
  • Riparazione della guaina del cavo
  • Protezione contro le influenze esterne, come radiazioni UV, alcali, umidità, ecc.