• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Scotch® Super 88 Vinyl Elektro-Isolierband, Schwarz, 38 mm x 33 m, 0,22 mm

Artikel-Nr.: 7000031459
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 12 Stück
  • Bestellschritt: 12 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Serie Super 88
Herstellerbezeichnung Scotch® Super 88 Vinyl Elektro-Isolierband
Güte- und Prüfsiegel VDE
Farbe schwarz
Anzahl Klebebänder 1 St.
Inhalt Einzelstück
Produktart Klebebänder
Klebebandart Einseitig
Trägermaterial PVC-Folie
Klebemasse Kautschuk / Harz
Temperaturbeständig von -18 Grad
Temperaturbeständig bis 105 Grad
Anwendungsbereich Außenbereich; Innenbereich
Anwendung Isolieren
Eigenschaften UV-beständig; abriebsfest; elastisch; feuchtigkeitsbeständig; witterungsbeständig
Länge L 33 m
Breite B 38 mm
Stärke S 0,22 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7000031459
EAN / GTIN 00054007103493
Herstellernummer 7000031459
L-Nummer L01310 927
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Mit dem Scotch® Super 88 Vinyl Elektro-Isolierband erhalten Sie einen feuchtigkeitsbeständigen elektrischen und mechanischen Schutz bei minimalem Volumen. Dieses UL, CSA und VDE zertifizierte Klebeband bietet durch eine Kombination aus einem elastischen Trägermaterial und einem stark haftenden Klebstoff feuchtigkeitsbeständigen elektrischen und mechanischen Schutz ohne übermäßiges Volumen. Es ist auf eine gleichbleibend hohe Leistung in Umgebungstemperaturen von bis zu 105 °C ausgelegt. Das anpassungsfähige Isolierband hält Minustemperaturen bis –18 °C stand. Es zeichnet sich durch eine hervorragende Beständigkeit gegenüber Abrieb, Feuchtigkeit, Laugen, Säuren, Korrosion und verschiedenen Witterungsbedingungen (einschließlich UV-Strahlung) aus. Es bietet auch bei Nässe eine gleichbleibende elektrische Festigkeit und verhindert die Korrosion von elektrischen Leitern.

Vorteil:

  • Die Kombination von druckempfindlichem Kautschuk-Harz-Klebstoff und elastischem PVC-Trägermaterial bietet hervorragenden elektrischen und mechanischen Schutz.
  • Wetterbeständiges PVC-Isolierband der Premium-Klasse
  • Bietet einen feuchtigkeitsdichten elektrischen und mechanischen Schutz bei minimalem Volumen
  • UL, CSA und VDE-zertifiziert
  • Geeignet für einen Temperaturbereich von -18 bis 105 °C.

Empfehlung:

  • Elektrische Isolierung für Anwendungen bis 1 kV
  • Isolation von Kabel, Leitungen, Anschlüssen und Verbindern
  • Umwickeln von Kabeln und Abzweigungen
  • Reparatur von beschädigten Isolationen
  • Kabelmantelreparatur
  • Schutz vor äußeren Einflüssen, wie UV-Strahlung, Laugen, Feuchtigkeit etc.