Scotch™ 22 Nastro elettrico in vinile 19mm x 33m

Codice art.: 7000031344
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 48 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 48 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Nastro adesivo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7000031344
EAN / GTIN 00054007100348
Codice del produttore 7000031344
Numero-L L01310 19
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Per una maggiore resistenza meccanica e resistenza all'abrasione, utilizzare Scotch® 22 Nastro isolante in vinile 22. Questo nastro è studiato per resistere a temperature ambientali massime di 80 °C. È conformabile e adatto ad applicazioni in ambienti freddi, fino a -10 °C. Presenta un'eccellente resistenza ad abrasioni, umidità, alcali, acidi, corrosione e condizioni ambientali di diverso tipo (inclusa l'esposizione ai raggi UV).

Vantaggi:

  • Il nastro spesso fornisce una maggiore resistenza meccanica e resistenza all'abrasione
  • Adatto a tutte le applicazioni gravose, compresi isolamenti di barre collettrici, imbracature, riparazione delle guaine del cavo e sigillatura di connettori
  • Conformabile e adatto ad applicazioni in ambienti freddi, fino a -10 °C
  • Eccellente resistenza ad abrasioni, umidità, alcali, acidi, corrosione e condizioni ambientali di diverso tipo (inclusa l'esposizione ai raggi UV)
  • Supporta un intervallo di temperature compreso tra -10 °C e 80 °C (tra 15 °C e 176 °F)
  • Certificato UL, approvato ASTM, certificato CSA, VDE e conforme alla direttiva RoHS 2011/65/UE