Scotch® 22 vinylová elektroizolační , černá, 19 mm x 33 m, 0,25 mm

Č. pol.: 7000031344
  • Minimálne množstvo objednávky 48 kusov
  • Kroky objednávky: 48 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Lepiaca páska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7000031344
EAN/GTIN 50054007100343
Číslo výrobcu 7000031344
Číslo L L01310 19

Popis

Prevedenie:

Barva produktu: Černá
Široký teplotní rozsah. Zůstává elastická a pružná při okolních teplotách od -10°C do 60°C podle VDE
Celková délka 32,9 m
Celková šířka: 19 mm
Zpomalovač hoření podle normy UL 510

Popis:

Scotch® 22 Vinylová elektroizolační je přední originální PVC izolační na trhu. Tato profesionální izolační je vysoce poddajná a pružná pro elektrickou ochranu odolnou proti vlhkosti a zvýšenou mechanickou ochranu i při nízkých teplotách do -10 °C podle VDE. Má certifikace UL, CSA a VDE.

Charakteristika:

Silný řemen poskytuje zvýšenou mechanickou pevnost a odolnost proti oděru
Vhodné pro obzvláště náročné aplikace, jako je izolace přípojnic, kabeláž, oprava pláště kabelu, těsnění spojovacích prvků
Adaptabilní a odolává mínus teplotám do -10 °C.
Vyznačuje se vynikající odolností proti oděru, vlhkosti, zásadám, kyselinám, korozi a různým povětrnostním podmínkám (včetně UV záření)
Certifikováno podle norem UL, CSA a VDE

Poznámka:

Suitable for all heavy-duty applications, including bus bar insulations, harnessing, cable sheath repair and sealing connectors