• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

Sistema di fissaggio 3M™ SJ3527N, Loop, Nero, 16 mm x 45.7 m, 4.4 mm

Codice art.: 7000002128
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 4 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 4 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Colore nero
Numero nastri adesivi 1 pz.
Numero di nastri adesivi richiudibili 5.000
Contenuto Pezzo singolo
Tipo di prodotto Nastri adesivi
Tipo di nastro adesivo Nastro con chiusura a strappo
Materiale di supporto Tessuto
Adesivo Gomma sintetica
Resistente a temperature max. 50 grado
Campo di applicazione Campo interno
Applicazione Fissare; Incollare; Montaggio
Caratteristiche Rimozione priva di residui
Lunghezza 45,7 m
Larghezza 15 mm
Spessore 4,4 mm

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7000002128
EAN / GTIN 00021200459801
Codice del produttore 7000002128
Numero-L L01310 1615
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Alternativa a una vasta gamma di metodi di attacco richiudibili, inclusi cerniere, viti, bottoni automatici, ganci e altro.

Vantaggi:

  • Tenuta affidabile per attacchi leggeri
  • Migliaia di aperture e chiusure senza perdere resistenza alla trazione
  • Supporto adesivo rapido e ottima resistenza al taglio
  • Presenta una buona resistenza al calore fino a temperature di 49 °C
  • Più adatto ad uso interno

Raccomandazioni:

  • Segnaletica e display del punto d'acquisto
  • Fissaggio di tessuto ai cuscini dei mobili
  • Costruzione di assemblaggi compositi
  • Applicazione pannelli imbottiti
  • Applicazione di grafica e banner che cambiano frequentemente
  • Montaggio cuscini su sedute rimovibili