• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Schlaufenband SJ3527, Schwarz, 15 mm x 45.7 m, 4.4 mm, Innenbereich

Artikel-Nr.: 7000002128
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 4 Stück
  • Bestellschritt: 4 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Farbe schwarz
Anzahl Klebebänder 1 St.
Anzahl Wiederverschließbarkeit 5
Inhalt Einzelstück
Produktart Klebebänder
Klebebandart Klettband
Trägermaterial Gewebe
Klebemasse Synthesekautschuk
Temperaturbeständig bis 50 Grad
Anwendungsbereich Innenbereich
Anwendung Fixieren; Montage; Verkleben
Eigenschaften Rückstandsfrei entfernen
Länge 45,7 m
Breite 15 mm
Stärke 4,4 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7000002128
EAN / GTIN 00021200459801
Herstellernummer 7000002128
L-Nummer L01310 1615
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Das 3M™ Schlaufenband SJ3527N ist mit einem leistungsstarken Synthese-Kautschuk-Klebstoff ausgestattet. Dieses Nylonschlaufenband haftet sehr gut auf Papier und Karton, Lack, blankem und lackiertem Metall, Glas, versiegeltem Holz und vielen Kunststoffmaterialien. Unser Befestigungsband ist für den Einsatz im Innenbereich ausgelegt und bietet langfristige Beständigkeit gegenüber mittleren Temperaturen bis zu 50 °C (70 °C kurzfristig). Passt zu Hakenband SJ3526N.

Vorteil:

  • Ausgestattet mit einem leistungsstarken Synthese-Kautschuk-Klebstoff für Innenanwendungen, die eine mittlere Temperaturbeständigkeit erfordern
  • Mit starkem Klebstoff, der auf den verschiedensten Oberflächen haftet
  • Haltekraft für Tausende von Verschlusszyklen
  • Schnelle Befestigung hilft, Produktionszeit und Kosten zu sparen
  • Geeignet für verschiedenste Branchen wie Transportwesen, Elektronik, Büroausstattung, Ladenbau und Innen- wie Außenbeschilderungen
  • Gute Adhäsion auch auf schwer zu klebenden Oberflächen
  • Hohe Soforthaftung

Empfehlung:

  • Werbeflächen und Beschilderungen
  • Zum Befestigen von Textilien an Möbelpolstern
  • Zur Montage von Verbundbaugruppen
  • Zur Befestigung von Polsterverkleidungen
  • Zum Aufhängen häufig wechselnder Grafiken und Banner
  • Zum Befestigen abnehmbarer Sitzpolster